ERICO CADDY - Tipli fémdübel csavarral gipszkarton önfúró CADDY G42362 - 571270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-5 mm
Anyag - acél
Csavarral - Igen
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42362
Gyártói cikkszám
571270
Gyártói típuskód
PWM
Kivitel:
gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-5 mm
Anyag:
acél
Csavarral:
Igen
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli fémdübel csavarral gipszkarton önfúró CADDY