ERICO CADDY - Tipli műanyag csavar nélkül gipszkarton önfúró CAD G42408 - 571300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz - 4-5 mm
Anyag - műanyag
Csavarral - Nem
Szegéllyel - Igen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42408
Gyártói cikkszám
571300
Gyártói típuskód
PWNS
Kivitel:
gipszkartontipli
Alkalmas csavarátmérőkhöz:
4-5 mm
Anyag:
műanyag
Csavarral:
Nem
Szegéllyel:
Igen
Hatszög-facsavarhoz használható:
Nem
Gázbetonhoz alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Kábelkötözővel való rögzítésre alkalmas:
Nem
Rögzítéstechnika ; Tipli, dübel ; Tipli műanyag csavar nélkül gipszkarton önfúró CAD