Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Fém távtartó M6 X 30 GT46161 - 561780

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Fém távtartó M6 X 30 GT46161

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Kivitel - belső- és külső csavarmenet

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hüvelyhossz - 30 mm

  • 1. metrikus méret - 6

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46161

Gyártói cikkszám

561780

Gyártói típuskód

DMH-M6X30

Anyag:

acél

Kivitel:

belső- és külső csavarmenet

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hüvelyhossz:

30 mm

1. metrikus méret:

6

2. metrikus méret:

6

Rögzítéstechnika ; Menetes hüvely ; Fém távtartó M6 X 30