Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Menetes távtartó M5 L=80mm GT51564 - 561750

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Menetes távtartó M5 L=80mm GT51564

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Kivitel - belső- és külső csavarmenet

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Hüvelyhossz - 80 mm

  • 1. metrikus méret - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT51564

Gyártói cikkszám

561750

Gyártói típuskód

DMH-M5X80

Anyag:

acél

Kivitel:

belső- és külső csavarmenet

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Hüvelyhossz:

80 mm

1. metrikus méret:

5

2. metrikus méret:

5

Rögzítéstechnika ; Menetes hüvely ; Menetes távtartó M5 L=80mm