ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 23x1,5mm Erico FRCB 15-25 557060 GT04122 - 557060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25000 mm
Vezetékszélesség kb. - 23 mm
Vezetékmagasság kb. - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04122
Gyártói cikkszám
557060
Gyártói típuskód
FRCB15-25
Hosszúság:
25000 mm
Vezetékszélesség kb.:
23 mm
Vezetékmagasság kb.:
1.5 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőszalag ; Réz sodrat 23x1,5mm Erico FRCB 15-25 557060