ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 23x1,5mm lapos horganyzott 25m G42394 - 557260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 25000 mm
Vezetékszélesség kb. - 23 mm
Vezetékmagasság kb. - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42394
Gyártói cikkszám
557260
Gyártói típuskód
FTCB15-25
Hosszúság:
25000 mm
Vezetékszélesség kb.:
23 mm
Vezetékmagasság kb.:
1.5 mm
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőszalag ; Réz sodrat 23x1,5mm lapos horganyzott 25m