Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 28x3,0mm lapos horganyzott 25m G42398 - 557300

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Réz sodrat 28x3,0mm lapos horganyzott 25m G42398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 25000 mm

  • Vezetékszélesség kb. - 28 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G42398

Gyártói cikkszám

557300

Gyártói típuskód

FTCB15-50

Hosszúság:

25000 mm

Vezetékszélesség kb.:

28 mm

Vezetékmagasság kb.:

3 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőszalag ; Réz sodrat 28x3,0mm lapos horganyzott 25m