Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - RRCB Réz sodrat átm:25mm/kör keresztm.rézfonat/25m 15-25 GT50720 - 557440

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - RRCB   Réz sodrat átm:25mm/kör keresztm.rézfonat/25m 15-25 GT50720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 25000 mm

  • Vezetékszélesség kb. - 8 mm

  • Vezetékmagasság kb. - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50720

Gyártói cikkszám

557440

Gyártói típuskód

RRCB15-25

Hosszúság:

25000 mm

Vezetékszélesség kb.:

8 mm

Vezetékmagasság kb.:

8 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Földelőszalag ; RRCB Réz sodrat átm:25mm/kör keresztm.rézfonat/25m 15-25