Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Síntartó támszigetelő 15 M5 GT54935 - 560660

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Síntartó támszigetelő 15 M5 GT54935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kivitel - belső- és külső csavarmenet

  • Felület - kezeletlen

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • 1. metrikus méret - 5

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54935

Gyártói cikkszám

560660

Gyártói típuskód

DH15M5

Anyag:

műanyag

Kivitel:

belső- és külső csavarmenet

Felület:

kezeletlen

Hüvelyhossz:

15 mm

1. metrikus méret:

5

2. metrikus méret:

5

Rögzítéstechnika ; Menetes hüvely ; Síntartó támszigetelő 15 M5