ERICO ERIFLEX - Síntartó támszigetelő 45 M5 GT46886 - 560610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kivitel - belső- és külső csavarmenet
Felület - kezeletlen
Hüvelyhossz - 45 mm
1. metrikus méret - 5
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT46886
Gyártói cikkszám
560610
Gyártói típuskód
DH45M5
Anyag:
műanyag
Kivitel:
belső- és külső csavarmenet
Felület:
kezeletlen
Hüvelyhossz:
45 mm
1. metrikus méret:
5
2. metrikus méret:
5
Rögzítéstechnika ; Menetes hüvely ; Síntartó támszigetelő 45 M5