Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Távtartó 30mm ERIFLEX G70160 - 560700

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Távtartó 30mm ERIFLEX G70160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kivitel - belső- és külső csavarmenet

  • Felület - kezeletlen

  • Hüvelyhossz - 30 mm

  • 1. metrikus méret - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70160

Gyártói cikkszám

560700

Gyártói típuskód

DH30M6

Anyag:

műanyag

Kivitel:

belső- és külső csavarmenet

Felület:

kezeletlen

Hüvelyhossz:

30 mm

1. metrikus méret:

6

2. metrikus méret:

6

Rögzítéstechnika ; Menetes hüvely ; Távtartó 30mm ERIFLEX