ERICO ERIFLEX - Távtartó 70mm ERIFLEX G70161 - 560720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kivitel - belső- és külső csavarmenet
Felület - kezeletlen
Hüvelyhossz - 70 mm
1. metrikus méret - 6
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G70161
Gyártói cikkszám
560720
Gyártói típuskód
DH70M6
Anyag:
műanyag
Kivitel:
belső- és külső csavarmenet
Felület:
kezeletlen
Hüvelyhossz:
70 mm
1. metrikus méret:
6
2. metrikus méret:
6
Rögzítéstechnika ; Menetes hüvely ; Távtartó 70mm ERIFLEX