Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ERICO ERIFLEX - Védőkupak csavarhoz 6mm G70162 - 560850

MásolásMásolás
ERICO ERIFLEX - Védőkupak csavarhoz 6mm G70162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 8 mm

  • Csavarfej - egyéb

  • Felület - kezeletlen

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G70162

Gyártói cikkszám

560850

Gyártói típuskód

CAPB6

Anyag:

műanyag

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

8 mm

Csavarfej:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

Rögzítéstechnika ; Fémcsavar ; Védőkupak csavarhoz 6mm