ETI - AS-C 4x16 SET Csavar készlet SX147972 - 001101687
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm
Csavarfej - Philips PH
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021319
Sonepar cikkszám
SX147972
Gyártói cikkszám
001101687
Gyártói típuskód
AS-C 4x16 SET
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
16 mm
Csavarfej:
Philips PH
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4
AS-C 4x16 SET Csavar készlet