ETI - AS-C 5x10 SET Csavar készlet SX147974 - 001101689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 10 mm
Csavarfej - Philips PH
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021074
Sonepar cikkszám
SX147974
Gyártói cikkszám
001101689
Gyártói típuskód
AS-C 5x10 SET
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
10 mm
Csavarfej:
Philips PH
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
5
AS-C 5x10 SET Csavar készlet