Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - AS-H 6x16 SET Csavar készlet SX147977 - 001101690

ETI
MásolásMásolás
ETI - AS-H 6x16 SET Csavar készlet SX147977

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hatlapfej (hexagonális)

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5904723021081

Sonepar cikkszám

SX147977

Gyártói cikkszám

001101690

Gyártói típuskód

AS-H 6x16 SET

Anyag:

acél

Fejforma:

hatlapfej (hexagonális)

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

AS-H 6x16 SET Csavar készlet