Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - AS-SH 6x50 SET M6x50 csavarkészlet (10db) SX147982 - 001343418

ETI
MásolásMásolás
ETI - AS-SH 6x50 SET M6x50 csavarkészlet (10db) SX147982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengeres fej

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 50 mm

  • Csavarfej - belső hatlap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606755

Sonepar cikkszám

SX147982

Gyártói cikkszám

001343418

Gyártói típuskód

AS-SH 6x50 SET

Anyag:

acél

Fejforma:

hengeres fej

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

50 mm

Csavarfej:

belső hatlap

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

6

AS-SH 6x50 SET M6x50 csavarkészlet (10db)