Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - AS-SH 8x16 SET M8x16 csavarkészlet (10db) SX147983 - 001343421

ETI
MásolásMásolás
ETI - AS-SH 8x16 SET M8x16 csavarkészlet (10db) SX147983

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Fejforma - hengeres fej

  • Anyagminőség - 8.8 (acél)

  • Hosszúság a fej alsó oldaláig - 16 mm

  • Csavarfej - belső hatlap

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5902047606762

Sonepar cikkszám

SX147983

Gyártói cikkszám

001343421

Gyártói típuskód

AS-SH 8x16 SET

Anyag:

acél

Fejforma:

hengeres fej

Anyagminőség:

8.8 (acél)

Hosszúság a fej alsó oldaláig:

16 mm

Csavarfej:

belső hatlap

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

AS-SH 8x16 SET M8x16 csavarkészlet (10db)