ETI - AST 4.8x9.5 SET Csavar készlet SX147984 - 001101686
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Fejforma - lencse fej
Anyagminőség - 8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig - 9.5 mm
Csavarfej - Philips PH
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5904723021005
Sonepar cikkszám
SX147984
Gyártói cikkszám
001101686
Gyártói típuskód
AST 4.8x9.5 SET
Anyag:
acél
Fejforma:
lencse fej
Anyagminőség:
8.8 (acél)
Hosszúság a fej alsó oldaláig:
9.5 mm
Csavarfej:
Philips PH
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csavarmenet mérete (metrikus):
4.8
AST 4.8x9.5 SET Csavar készlet