Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 10x38 25A 400V porc gL/gG ETI SY001657 - 002651021

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb 10x38 25A 400V porc gL/gG ETI SY001657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 25 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001657

Gyártói cikkszám

002651021

Gyártói típuskód

CH10x38 gG 25A/500V

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

25 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.1 W

Biztb 10x38 25A 400V porc gL/gG ETI