Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 10x38 2A 500V porc gL/gG ETI 2651013 SN185129 - 002651013

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb 10x38 2A 500V porc gL/gG ETI 2651013 SN185129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 10x32 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN185129

Gyártói cikkszám

002651013

Gyártói típuskód

CH10x38 gG 2A/500V

Méret:

10x32 mm

Névleges áram:

2 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Biztb 10x38 2A 500V porc gL/gG ETI 2651013