Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 10x38 32A 500V porc gL/gG ETI 2620015 SY001658 - 002620015 / 002651022

MásolásMásolás
ETI - Biztb 10x38 32A 500V porc gL/gG ETI 2620015 SY001658

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001658

Gyártói cikkszám

002620015 / 002651022

Gyártói típuskód

002620015 / 002651022

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

Biztb 10x38 32A 500V porc gL/gG ETI 2620015