Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 14x51 20A 690V porc gL/gG ETI 2630011 SN121921 - 002630011/002651031

MásolásMásolás
ETI - Biztb 14x51 20A 690V porc gL/gG ETI 2630011 SN121921

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 20 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121921

Gyártói cikkszám

002630011/002651031

Gyártói típuskód

002630011/002651031

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

20 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Biztb 14x51 20A 690V porc gL/gG ETI 2630011