Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 14x51 32A 690V porc gL/gG ETI 2630015//2651033 SY001661 - 002630015 / 002651033

MásolásMásolás
ETI - Biztb 14x51 32A 690V porc gL/gG ETI 2630015//2651033 SY001661

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 14x51 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001661

Gyártói cikkszám

002630015 / 002651033

Gyártói típuskód

002630015 / 002651033

Méret:

14x51 mm

Névleges áram:

32 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

4.9 W

Biztb 14x51 32A 690V porc gL/gG ETI 2630015//2651033