Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 22x58 50A 690V porc gL/gG ETI 2640019 SY001664 - 002640019//002651047

MásolásMásolás
ETI - Biztb 22x58 50A 690V porc gL/gG ETI 2640019 SY001664

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 50 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001664

Gyártói cikkszám

002640019//002651047

Gyártói típuskód

002640019//002651047

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

50 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

7.7 W

Biztb 22x58 50A 690V porc gL/gG ETI 2640019