Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

ETI - Biztb 22x58 63A 500V porc gL/gG ETI 2640021 SY001665 - 002640021

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb 22x58 63A 500V porc gL/gG ETI 2640021 SY001665

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Feszültség fajtája - AC

  • Kioldási karakterisztika - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001665

Gyártói cikkszám

002640021

Gyártói típuskód

CH22x58 gG 63A/500V

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

63 A

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Kioldási karakterisztika:

egyéb

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

8 W

Biztb 22x58 63A 500V porc gL/gG ETI 2640021