Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 22x58 63A 500V porc gL/gG ETI 2651048 SN181172 - 002651048

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb 22x58 63A 500V porc gL/gG ETI 2651048 SN181172

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 63 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN181172

Gyártói cikkszám

002651048

Gyártói típuskód

CH22x58 gG 63A/690V

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

63 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Biztb 22x58 63A 500V porc gL/gG ETI 2651048