Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb 22x58 6A 690V porc gG 002651038 SN200307 - 002651038

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb 22x58 6A 690V porc gG 002651038 SN200307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - 22x58 mm

  • Névleges áram - 6 A

  • Feszültség fajtája - AC

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200307

Gyártói cikkszám

002651038

Gyártói típuskód

CH22x58 gG 6A/690V

Méret:

22x58 mm

Névleges áram:

6 A

Feszültség fajtája:

AC

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Biztb 22x58 6A 690V porc gG 002651038