Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D01 4A 400V porc gL/gG ETI 2211002 SN121920 - 002211002

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D01 4A 400V porc gL/gG ETI 2211002 SN121920

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - barna

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121920

Gyártói cikkszám

002211002

Gyártói típuskód

D01 gG 4A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

barna

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Biztb D01 4A 400V porc gL/gG ETI 2211002