Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D02 32A 400V porc gL/gG ETI 2212006 SY001626 - 002212006

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D02 32A 400V porc gL/gG ETI 2212006 SY001626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001626

Gyártói cikkszám

002212006

Gyártói típuskód

D02 gG 32A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Biztb D02 32A 400V porc gL/gG ETI 2212006