Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D02 50A 400V porc gL/gG ETI 2212004 SY001624 - 002212004

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D02 50A 400V porc gL/gG ETI 2212004 SY001624

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001624

Gyártói cikkszám

002212004

Gyártói típuskód

D02 gG 50A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fehér

Biztb D02 50A 400V porc gL/gG ETI 2212004