Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D02 63A 400V porc gL/gG ETI 2212005 SY001625 - 002212005

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D02 63A 400V porc gL/gG ETI 2212005 SY001625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - réz

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001625

Gyártói cikkszám

002212005

Gyártói típuskód

D02 gG 63A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

réz

Biztb D02 63A 400V porc gL/gG ETI 2212005