Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D02 80A 400V porc gL/gG ETI 2213001 SN167766 - 002213001

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D02 80A 400V porc gL/gG ETI 2213001 SN167766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D03

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN167766

Gyártói cikkszám

002213001

Gyártói típuskód

D03 gG 80A/400V

Méret:

D03

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

ezüst

Biztb D02 80A 400V porc gL/gG ETI 2213001