Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL1 6A 500V porc gL/gG ETI 2311403 SY001630 - 002311403

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL1 6A 500V porc gL/gG ETI 2311403 SY001630

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DI

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001630

Gyártói cikkszám

002311403

Gyártói típuskód

DI gG 6A/500V

Méret:

DI

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

zöld

Biztb DOL1 6A 500V porc gL/gG ETI 2311403