Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL2 16A 500V porc gyors ETI 2312105 SY001633 - 002312105

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL2 16A 500V porc gyors ETI 2312105 SY001633

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001633

Gyártói cikkszám

002312105

Gyártói típuskód

DII DZ/gF 16A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

szürke

Biztb DOL2 16A 500V porc gyors ETI 2312105