Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL2 25A 500V porc gR ETI 4322007 SN138530 - 004322007

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL2 25A 500V porc gR ETI 4322007 SN138530

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - szupergyors (FF)

  • Névleges feszültség - 315 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN138530

Gyártói cikkszám

004322007

Gyártói típuskód

DII UQ gR 25A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

szupergyors (FF)

Névleges feszültség:

315 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

sárga

Biztb DOL2 25A 500V porc gR ETI 4322007