Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL2 4A 500V porc gL/gG ETI 2312402 SY001634 - 002312402

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL2 4A 500V porc gL/gG ETI 2312402 SY001634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001634

Gyártói cikkszám

002312402

Gyártói típuskód

DII gG 4A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

250 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

barna

Biztb DOL2 4A 500V porc gL/gG ETI 2312402