Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL3 35A 500V porc gL/gG ETI 2313401 SY001640 - 002313401

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL3 35A 500V porc gL/gG ETI 2313401 SY001640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001640

Gyártói cikkszám

002313401

Gyártói típuskód

DIII gG 35A/500V

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fekete

Biztb DOL3 35A 500V porc gL/gG ETI 2313401