Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL3 35A 500V porc gyors ETI 2313101 SY001639 - 002313101

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL3 35A 500V porc gyors ETI 2313101 SY001639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 35 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001639

Gyártói cikkszám

002313101

Gyártói típuskód

DIII DZ/gF 35A/500V

Méret:

DIII

Névleges áram:

35 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

fekete

Biztb DOL3 35A 500V porc gyors ETI 2313101