Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL3 40A 500V porc gL/gG ETI 2313405 SY001643 - 002313405

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL3 40A 500V porc gL/gG ETI 2313405 SY001643

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 40 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001643

Gyártói cikkszám

002313405

Gyártói típuskód

DIII gG 40A/500V

Méret:

DIII

Névleges áram:

40 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

fekete

Biztb DOL3 40A 500V porc gL/gG ETI 2313405