Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL3 63A 500V porc gL/gG ETI 2313403 SY001642 - 002313403

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL3 63A 500V porc gL/gG ETI 2313403 SY001642

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 63 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001642

Gyártói cikkszám

002313403

Gyártói típuskód

DIII gG 63A/500V

Méret:

DIII

Névleges áram:

63 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

réz

Biztb DOL3 63A 500V porc gL/gG ETI 2313403