Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb NH00 63A 690V porc aM ETI 4181412 SY001672 - 004181412

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb NH00 63A 690V porc aM ETI 4181412 SY001672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH000

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - aM (kapcsolókészülék-védelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001672

Gyártói cikkszám

004181412

Gyártói típuskód

NH000 aM 63A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH000

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

aM (kapcsolókészülék-védelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3.1 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

Biztb NH00 63A 690V porc aM ETI 4181412