ETI - CH 14x51 gPV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez SX148833 - 002637105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 16 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895936466
Sonepar cikkszám
SX148833
Gyártói cikkszám
002637105
Gyártói típuskód
CH14x51 gPV 16A/1000V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
16 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.1 W
CH 14x51 gPV 1000V 16A hengeres biztosító napelemekhez