ETI - CH 14x51 gPV 1000V 20A hengeres biztosító napelemekhez SX148834 - 002637107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 20 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056733
Sonepar cikkszám
SX148834
Gyártói cikkszám
002637107
Gyártói típuskód
CH14x51 gPV 20A/1000V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
20 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.2 W
CH 14x51 gPV 1000V 20A hengeres biztosító napelemekhez