ETI - CH 14x51 gPV 1000V 25A hengeres biztosító napelemekhez SX148835 - 002637109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056740
Sonepar cikkszám
SX148835
Gyártói cikkszám
002637109
Gyártói típuskód
CH14x51 gPV 25A/1000V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
4 W
CH 14x51 gPV 1000V 25A hengeres biztosító napelemekhez