ETI - CH 14x51 gPV 1000V 36A hengeres biztosító napelemekhez SX148836 - 002637115
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 36 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838400056757
Sonepar cikkszám
SX148836
Gyártói cikkszám
002637115
Gyártói típuskód
CH14x51 gPV 36A/1000V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
36 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5.6 W
CH 14x51 gPV 1000V 36A hengeres biztosító napelemekhez