ETI - CH 14x51 gPV 1100V 15A hengeres biztosító napelemekhez SX148832 - 002637140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 15 A
Kivitel - kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája - DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gPV (napelemes védelem)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895910954
Sonepar cikkszám
SX148832
Gyártói cikkszám
002637140
Gyártói típuskód
CH14x51 gPV 15A/1100V DC
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
15 A
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
DC
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gPV (napelemes védelem)
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3.1 W
CH 14x51 gPV 1100V 15A hengeres biztosító napelemekhez