ETI - CH-S14UQ/12A/660V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148854 - 002635108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362593
Sonepar cikkszám
SX148854
Gyártói cikkszám
002635108
Gyártói típuskód
CH14x51/P aR 12A/690V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
12 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S14UQ/12A/660V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító