ETI - CH-S14UQ/25A/660V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148857 - 002635113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362623
Sonepar cikkszám
SX148857
Gyártói cikkszám
002635113
Gyártói típuskód
CH14x51/P aR 25A/690V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
25 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S14UQ/25A/660V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító