ETI - CH-S14UQ/40A/600V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító SX148859 - 002635117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Állapotjelző típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3838895362647
Sonepar cikkszám
SX148859
Gyártói cikkszám
002635117
Gyártói típuskód
CH14x51/P aR 40A/600V
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
40 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Állapotjelző típusa:
egyéb
CH-S14UQ/40A/600V hengeres félvezetővédő kiütőszeges biztosító